※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防振手袋/振動軽減手袋
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077654
品番
EA353AB-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズ
LL
全長(mm)
240
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革
厚さ(mm)
1.5
機能
防振