※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
[LL]手袋(メカニック/ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078047
品番
EA353BT-169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
サイズ
LL
全長(mm)
240
仕様
マジックテープ止
材質
手の平:ナイロン、ポリウレタン、 手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)
0.5