※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[XL]作業手袋(すべり止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078169
品番
EA353GC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。
耐摩耗性に優れた指先パッド付
サイズ
LL
全長(cm)
25
材質
合成皮革、シリコンゴム
仕様
マジックテープ止
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
入数(双)
1
機能
滑り止め付・グリップ力・耐摩耗性・耐引裂性
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
23