※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[フリー/155mm]手袋・5本指出(滑り止付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078178
品番
EA354A-32B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
すべり止め付
全長(cm)
約15.5
材質
綿100%
ゲージ数
10
入数(双)
1
色
ホワイト
サイズ
フリー
機能
滑り止め付
糸本数(本)
2(純綿)
中指長(cm)
3
手のひらまわり(cm)
18