※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44078196 品番EA354AB-1
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別) アウトレット
¥270209

手触りがよい薄手タイプ
吸汗性、通気性に優れています。

サイズL 全長(mm)約220 用途自動車運転、日曜大工、 軽作業、園芸、レジャー、アウトドア等に 材質綿95%+抗菌ナイロン5% 厚さ(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
自動車の運転用

車を運転す時に使用します。

白い手袋で、心を引き締めて運転いたします。
当方が使用しますから、専属の運転手も真似しています。
緊張感を高めて自動車事故の絶無を願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする