※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐熱・防火手袋
[L/290mm]手袋・耐熱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078406
品番
EA354AF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(mm)
290
耐熱温度(℃)
約220(5秒)
仕様
平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能に優れています。
材質
表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、 裏:ポリエステル100%、 平の中:アラミド混フェルト
厚さ(mm)
1.5