※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
[M]手袋・耐油(ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44078747
品番
EA354GE-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
サイズ
M
全長(cm)
30
材質
樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿
厚さ(mm)
0.9
仕様
滑り止め加工付