※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[L]手袋・耐油(ニトリルゴム)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44078756 品番EA354GE-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720

ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。

サイズL 全長(cm)30 材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿 厚さ(mm)0.9 仕様滑り止め加工付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44078756
2021-11-20
用途:
家庭菜園の草むしりで使っています
井出電器 様 (卸売・小売業)

作業で汚れても手袋を点けたり外したりで手を汚さなくても大丈夫
少し厚手なので外側をつまんで簡単に付けたり外したりできるのが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする