※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[LL]手袋(レスキュー/豚革・ケブラー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44078878 品番EA354K-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,361
販売価格(税別)
8,510

手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。

サイズLL 全長(cm)27 材質表地:ケブラー、 ノーメックスのWニット、 裏地:綿100%、 手の平:豚革、 手甲プロテクト:ポリウレタン 仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止 厚さ(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする