※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの エプロン
エスコの 作業用エプロン
61x83cmエプロン(作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44079036
品番
EA355AC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
用途
作業現場での汚れ防止に
仕様
ネックハンガー式
材質
デニム
サイズ(cm)
61×83
ポケット数
ポケット無