※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44079903
品番
EA440AJ-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
蝶番式吊バンド
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径
250
用途
スパイラルダクト管用
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
253