※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直径75吊バンド(スパイラルダクト管用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44079937 品番EA440AK-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥545
販売価格(税別)
495

蝶番式吊バンド

材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径75 用途スパイラルダクト管用 寸法H(mm)94 適合管外径(Φmm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする