※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44079946
品番
EA440AK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
蝶番式吊バンド
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径
100
用途
スパイラルダクト管用
寸法H(mm)
105
適合管外径(Φmm)
103