※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
60mm立バンド用取付足(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080059
品番
EA440AL-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
60
ねじ径
W3/8”
穴径(mm)
10×37