※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
65A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080244
品番
EA440AN-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
65
用途
SGP管用
仕様
10mmゴム付
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
76.3
吊ボルト径
W3/8”