※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44080524 品番EA440BA-215
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
材質SUS304 呼び径(A)15 用途ステンレス鋼管用 適合径(Φmm)21.7 ねじ穴(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする