※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080549
品番
EA440BA-225
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
25
用途
ステンレス鋼管用
厚さ(mm)
2.0
適合径(Φmm)
34
穴ピッチ(mm)
63
ねじ穴(Φmm)
5