※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080585
品番
EA440BA-265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
65
用途
ステンレス鋼管用
適合径(Φmm)
76.3
ねじ穴(Φmm)
5