※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
100Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080603
品番
EA440BA-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
100
用途
ステンレス鋼管用
適合径(Φmm)
114.3
ねじ穴(Φmm)
5