※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの フロアーバンド
40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080655
品番
EA440BJ-40
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
40
適合管外径(Φmm)
48.6
用途
ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
幅(mm)
25