※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44080698 品番EA440BJ-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
材質SUS304 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)114.3 用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする