※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
40A吊バンド(VP管用/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
44080856
品番
EA440BP-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
提灯式吊バンド
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
40
用途
VP管用
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
48