※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの フロアーバンド
60-135mmレベル調整バンド(VU管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44081154
品番
EA440CL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
パイプを押し込むだけの簡単施工
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
50(135)
適合管外径(Φmm)
60
用途
排水管(VU管)のレベル調整用
スライド寸法(mm)
60/135