※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリプロピレン
980x565x0.75mmPP板(白/5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44081425
品番
EA440DY-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
白
厚さ(mm)
0.75
用途
表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。
仕様
表面絞あり、裏面フラット
寸法(mm)
565×980
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長