※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44081599 品番EA441WA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
材質純鉛 厚さ(mm)0.5 用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に 仕様粘着テープ付 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
乗用車のトランクフロアの微振動対策
建設業・工事業

厚すぎず薄すぎず、自動車の剥き出しトランクフロアの振動対策には使い勝手の良い商品にもかかわらず、効果は想像通りで吸音マットと併用で「静かな車」に変貌しました。

両面テープ付き、かつハサミで切れるので作業性良しです。

2020-08-25
用途:
デッドニング
その他業種

全く同じ商品がもっと安くモノタロウ内にあります。
この様な二重価格は本当にやめて欲しい。
JANコードで管理するなり何かしらの対策をして欲しい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする