※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雄ねじカップリング(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44081626 品番 EA462BE-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,807
販売価格(税別)
4,370

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。

ねじサイズ1” 使用圧力1.76MPa 材質アルミダイカスト(ADC12) 呼び径25 使用温度-30/70℃
注意
※商品画像は代表画像となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする