※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ1/2”双口横形自在水栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44081888 品番EA468BA-7A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
材質青銅 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2” 口数2口 ハンドル形状三角/レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 ホース接続口対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする