※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
#20ボールバルブ(コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44082378
品番
EA470VB-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
材質(本体)
U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)
0~50
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)
シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)
26.13mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材