※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44082448 品番EA475AX-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600

耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています

材質耐候性ナイロン12 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-60/90 最大径(Φmm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする