※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7.4x301mm結束バンド(再結束/100本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44082527 品番EA475AJ-530
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ

仕様ハロゲンフリー 材質ナイロン66 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.3 全長(mm)301 最大径(Φmm)78 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする