※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
249x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44082588
品番
EA475AX-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質
耐候性ナイロン12
全長(mm)
249
最大径(Φmm)
64
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
-60/90