※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

410x220x200mm工具箱(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44083254 品番EA504AE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700

ハンドルが倒れ、天井がフラットになる為、かさばらず収納可能。
取手が大きく、持ち運びに便利。
小物の収納に便利な仕切り板付。

材質スチール 質量(kg)4.2 ブラック/レッド 外寸(mm)410×220×200 内寸(mm)200×395×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:200×395×75mm 外寸:410×220×200mm 仕切りあり 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)200×395×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする