※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
267x164x95mm/2.9Lコンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084645
品番
EA506AF-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
容量(L)
2.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
267×164×95
色
青
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
267×164×95
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目