※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084663
品番
EA506AF-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
容量(L)
4.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
325×200×100
色
青
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
325×200×100
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可