※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
549x250x138mm/13.1Lコンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084688
品番
EA506AF-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
容量(L)
13.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
549×250×138
色
青
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
549×250×138
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可