※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
560x270x114mm/12.6Lコンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084715
品番
EA506AF-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
容量(L)
12.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×270×114
色
グレー
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
560×270×114
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可