※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
335x168x103mm/3.4Lコンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084803
品番
EA506AF-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
容量(L)
3.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×168×103
色
グレー
タイプ
スタッキング可
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
335×168×103
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ