※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
503x335x195mm/24.9Lコンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084819
品番
EA506AF-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
容量(L)
24.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×195
色
グレー
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
503×335×195
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可