EA506AF-99 540x440x251mm/46.3Lコンテナ(青) エスコ 44084898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540x440x251mm/46.3Lコンテナ(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44084898品番EA506AF-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,611
販売価格(税別)
6,010
容量(L)46.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)540×440×251仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)540×440×251フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする