※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
805x510x940mm引出し式収納ケース(4段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084986
品番
EA506L-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
仕様
引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用
材質
本体:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)
20kg
サイズ
805(W)×510(D)×940(H)mm
段数
4段
引出し内寸法(mm)
715(W)×445(D)×190(H)mm
引出し耐荷重(kg)
8kg(天板:20kg)