※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

314x217x155mm救急箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44085223 品番EA508MH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
仕様可変仕切板2枚付 材質本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール 質量(kg)0.75 内寸(mm)297×182×100(蓋底137) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(W)×217(D)×155(H)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする