※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪運搬車
911x600mm/400kg運搬車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086456
品番
EA520P-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
質量(kg)
18.6
車輪径(Φmm)
130(ゴム車)
耐荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
217
押手高さ(mm)
827
荷台寸法(mm)
911×600
車輪
自在×2、固定×2
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※お客様組立品