※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(A) DC24 注文コード44086507 品番VX230DAB
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は電圧など184種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径3/8 仕様(B) NPT リード線取出方法グロメット オリフィス径(Φmm)5 使用流体空気 材質(ボディ)(D) Al

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44087356
2022-08-29
用途:
メンテナンス
その他業種

国内メーカーの品物はとても高品質で安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする