※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
38mmラチェット式クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087253
品番
EA526BH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル
最大開口(mm)
38
材質
樹脂(ガラス繊維入)
全長(mm)
125
レバーの種類
クイックリリースレバー
口深(mm)
44