※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100mmラチェット式クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44087278 品番EA526BH-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
疲れにくいコンフォートハンドル

最大開口(mm)100 材質樹脂(ガラス繊維入) 全長(mm)242 レバーの種類クイックリリースレバー 口深(mm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする