※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ウォーターポンププライヤ
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087409
品番
EA531EG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
仕様
高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)
300
質量(g)
584
パイプ径(Φmm)
2・3/4”
ナット対辺(mm)
60