※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46mm/250mmプライヤーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44087445 品番EA531KD-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800
全長(mm)250 仕様高所作業時の工具落下防止に ハンドルコンフォート 仕上ニッケルメッキ 最大開口(mm)46mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする