※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの グリッププライヤ
0-79mm/195mm板金用クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44087558
品番
EA533AJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
口の開き(mm)
0/64
全長(mm)
195
仕様
成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。
材質
特殊鋼
口深(mm)
40