※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205mmはさみ・剪定

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44088084 品番EA540BK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
切断能力直径20mm 全長(mm)205 仕様押し切り構造で握る力をしっかりと伝達し、一般的な剪定はさみよりも約30%軽い力で扱えます。 刃長55mm 質量(g)225 材質(刃)刃物鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする