※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
170mmはさみ・剪定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44088093
品番
EA540BK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
切断能力
直径15mm
全長(mm)
170
仕様
包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味
刃長
45mm
質量(g)
170
材質(刃)
刃物鋼